E-MAKE
Mr.Baxes 3段引出しポータブルツールチェスト
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
引出し寸法(mm)
195
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×195×45(3段引出し)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部収納部分:520×201×50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×220×287
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414638
EP213X
533
220
287
11.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません