E-MAKE
Mr.Baxes 12段引出しトップチェスト
鉄板厚さ(mm)
トップカバー:1.0、本体:1.2、引出し:1.0、ドロップフロント:1.0
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×410×48.5(9段引出し)、576×410×48.5(2段引出し)、576×410×75(1段引出し)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×455×483
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414647
EP333-12BX
660
455
483
55.2
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません