E-MAKE
Mr.Baxes 59インチ3段引出し付チェスト(ワークベンチ)
・ボールベアリング式引出し
・ロック機能の付いた引出し
・ダブルサスペンションレール採用
・パウダーコーティング仕上げ
・4段階高さアジャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
背もたれ:1525×20×700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1525×700×1520
鉄板厚さ(mm)
ウォールキャビネット:1.0、ワークベンチ:2.0、引出し:0.7、バックパネル:10、脚:2.0
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×307×251(3段引出し)、569×275×高さ(2段引出し)、569×275×75(1段引出し)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414665
WB59-D
61.9
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません