Mr.Baxes 多収納キャビネット

Mr.Baxes 多収納キャビネット - E-MAKEMr.Baxes 多収納キャビネット - E-MAKE

収納たっぷり!多量の工具はもちろん、ビス・ネジ類等もきれいに収納可能
鍵付きで盗難対策もばっちり

付属品U字型フック(AC-UH)×5個、シングルフック(AC-1SH)×10個、ダブルフック(AC-1DH)×5個セット内容サイドキャビネット(W15-S7)×2個、3段引出しロールワゴン(W26-3KXL)×1個、4ショップキャビネット(ES-4)×1個質量(kg)127寸法(幅W×高さH)(mm)1465×1560キャスター自在×2、固定×2ストッパーあり引出しあり内容量1セット(4台)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414674W26-3KXLSET
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする