E-MAKE
Mr.Baxes 3段引出し付ワゴン
ボールベアリング式引出し(100%全開)
ロック機能の付いた引き出し
盗難防止用ロックシステム(キーは2本付)
付属品
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
質量(kg)
33
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
569×275×50(2段)、569×275×75(1段)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414708
T28-3X
880
716
410
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません