低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。ミラーコンタクト機能を装備。短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。世界の主要規格を標準品で取得。
普通に使えます。が、こちらはレールにセットする仕様ではないです。ビス止めオンリーです。お気をつけください。性能には問題ありません。
小型サイズなのに高容量・高耐久の商品であったと思います。