曜日別特売

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) - 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) - 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) - 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) - 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) - 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) - 富士電機
(8件のレビュー)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。

幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)内容量1個
全18種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
フレーム
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点
フレーム
定格使用電流(A)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50246323SK06L-B01DC121b6抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
4,480
3,298
3,628(税込)
101日以内出荷
返品不可
50246332SK06L-B10DC121a6抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
4,480
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
50246341SK06L-E01DC241b6抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
4,480
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50246357SK06L-E10DC241a6抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
4,480
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
50246366SK06L-F01DC481b6抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
4,480
3,298
3,628(税込)
101日以内出荷
返品不可
50246375SK06L-F10DC481a6抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
4,480
3,298
3,628(税込)
101日以内出荷
返品不可
50253481SK09L-B01DC121b9抵抗負荷(AC-1):(200~240)16、(380~440)16(200-240V)1.5
(380-440V)3.7
(500-550V)3.7
4,550
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
50253497SK09L-B10DC121a9抵抗負荷(AC-1):(200~240)16、(380~440)16(200-240V)1.5
(380-440V)3.7
(500-550V)3.7
4,550
3,500
3,850(税込)
111日以内出荷
返品不可
50253506SK09L-E01DC241b9抵抗負荷(AC-1):(200~240)16、(380~440)16(200-240V)1.5
(380-440V)3.7
(500-550V)3.7
4,550
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
50253515SK09L-E10DC241a9抵抗負荷(AC-1):(200~240)16、(380~440)16(200-240V)1.5
(380-440V)3.7
(500-550V)3.7
4,550
3,898
4,288(税込)
101日以内出荷
返品不可
50253524SK09L-F01DC481b9抵抗負荷(AC-1):(200~240)16、(380~440)16(200-240V)1.5
(380-440V)3.7
(500-550V)3.7
4,550
3,500
3,850(税込)
111日以内出荷
返品不可
50253533SK09L-F10DC481a9抵抗負荷(AC-1):(200~240)16、(380~440)16(200-240V)1.5
(380-440V)3.7
(500-550V)3.7
4,550
3,500
3,850(税込)
111日以内出荷
返品不可
50260646SK12L-B01DC121b12抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20(200-240V)2.2
(380-440V)5.5
(500-550V)5.5
4,720
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
50260655SK12L-B10DC121a12抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20(200-240V)2.2
(380-440V)5.5
(500-550V)5.5
4,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
50260664SK12L-E01DC241b12抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20(200-240V)2.2
(380-440V)5.5
(500-550V)5.5
4,720
4,398
4,838(税込)
当日出荷
50260673SK12L-E10DC241a12抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20(200-240V)2.2
(380-440V)5.5
(500-550V)5.5
4,720
4,698
5,168(税込)
当日出荷
50260682SK12L-F01DC481b12抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20(200-240V)2.2
(380-440V)5.5
(500-550V)5.5
4,720
3,598
3,958(税込)
71日以内出荷
返品不可
50260691SK12L-F10DC481a12抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20(200-240V)2.2
(380-440V)5.5
(500-550V)5.5
4,720
3,598
3,958(税込)
111日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 制御盤機器取替
建設業・工事業

型式によっては、納期遅延ですが、在庫があり即納だったので、助かりました。

対象商品 : 50260664
2021-12-22
用途: 機械製作時
製造業

到着日、状態共に問題なく非常に満足の内容でした
改善点は特にありません

対象商品 : 50260673
2021-11-29
用途: 機械のメンテナンス時に使用します
製造業

他で探していたのですが販売中止になっており大変助かりました。

対象商品 : 50246341
2019-09-05
用途: 機器電源操作

DC24Vで制御できる品が少なかったのでこちらを選んでみました。
特に大きな不具合もなく、動作良好です。
もちろん規定内ですが、動作用コイルの突入が若干大きいかな、と
思いました。

対象商品 : 50260673
2017-07-14
用途: 包装機械の修理・メンテナンスに使用。

最近はDC仕様が多くなりこの手のマグネット・スイッチ系がとても使いやすいと思います。短納期なので、とても助かります。

対象商品 : 50260673
2015-05-13
用途: 機械

在庫があり、すぐに手に入ったので、すぐに機械の復旧ができました。助かりました。

対象商品 : 50260673
2015-04-29
用途: 機械の修理で使用。

機械が故障してしまい、即納でしたので非常に助かりました。

対象商品 : 50246357
2020-06-15
用途: 機械の回路変更用に

マグネットとしての機能は、全く問題有りません。ただDINレールに取り付けようと思ったらなかなかはまらず、ちょっと強く下向きに力を入れたら、上の爪が折れてしまいました。(注文した2ヶとも)もろすぎます。仕方なくねじ止めしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする