アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C - DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C - DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C - DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C - DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C - DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C - DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C - DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C - DXアンテナ

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル)
テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。
両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。
壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。
3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。

インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
ケーブル
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698542772JW1FFS(B)1本12C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
415638932JW1FLSB(B)1個12C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
698544352JW1SLS(B)1本12C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639092JW1SLSB(B)1個12C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639182JW1SSS(B)1個12Cホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639272JW1SSSB(B)1個12C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639362JW2FLSB(B)1個22C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
184216652JW2SSS(B)1本22Cホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639542JW2SSSB(B)1個22C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
415639632JW3FLSB(B)1個32C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639882JW3SSS(B)1個32Cホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639972JW3SSSB(B)1個32C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
654059452JW5FLS(B)1個5-ホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
415640062JW5SLS(B)1個52C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
654059542JW5SSS(B)1個5-ホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
698542952JW2FFS(B)1本22C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
698543922JW2FLS(B)1本22C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
698544442JW2SLS(B)1本22C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
654059632JW5SSSB(B)1個5-ブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
698543382JW3FFS(B)1本32C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
698544172JW3FLS(B)1本32C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,198
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
残り5点です
698544532JW3SLS(B)1本32C 3重シールドホワイト10~3224※2K4K8K放送対応
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639792JW3SLSB(B)1個32C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
415640152JW5SLSB(B)1個52C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
415639452JW2SLSB(B)1個22C 3重シールドブラック10~3224※2K4K8K放送対応
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
698543562JW1FLS(B)1本-2C10~3224MHz 2K4K8K放送対応
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする