曜日別特売

アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS

アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS - DXアンテナアンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS - DXアンテナアンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS - DXアンテナアンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS - DXアンテナアンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS - DXアンテナアンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS - DXアンテナアンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS - DXアンテナ

家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。

付属品クイックマニュアル、Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)内容量1台
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18421708BC45AS
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

4K8K解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする