コヤナギ
NEWグランドスラムレイン
三層透湿素材エントラントG2を採用。
優れた透湿防水機能や数多くの機能を取り入れた最上級モデル。
材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(東レ エントラントG2)
用途
軽作業・レジャー
耐水圧(mm)
20000
機能
Wフラップ、収納フード、前開きパンツ、ナポレオンポケット、パンツ裾調整機能、ヒップポケット、フードアジャスター
材質(裏地)
裏面にナイロントリコットボンディング
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
0.001
内容量
1式
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18422995
#8200
グレー
S
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423004
#8200
グレー
M
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423038
#8200
グレー
3L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423047
#8200
グレー
4L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423056
#8200
ネイビー
S
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423065
#8200
ネイビー
M
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423074
#8200
ネイビー
L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423083
#8200
ネイビー
LL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423099
#8200
ネイビー
3L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423108
#8200
ネイビー
4L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423117
#8200
ブルー
S
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
18423126
#8200
ブルー
M
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423135
#8200
ブルー
L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423144
#8200
ブルー
LL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
18423153
#8200
ブルー
3L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423169
#8200
ブルー
4L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423178
#8200
オレンジ
S
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423187
#8200
オレンジ
M
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423196
#8200
オレンジ
L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
18423205
#8200
オレンジ
LL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423214
#8200
オレンジ
3L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423223
#8200
オレンジ
4L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423013
#8200
グレー
L
オープン
取扱い終了
18423029
#8200
グレー
LL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください