コヤナギ
リグフットⅡ
透湿防水レインスーツの定番。
便利な機能を取り入れ、快適性アップ。
材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(透湿ポリウレタン樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
機能
裏地メッシュ、二重袖&マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、パンツ裾ファスナー
耐水圧(mm)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
3000
内容量
1式
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18423354
#9350
10000
3000
S
150~160
78~86
66~74
ダークパープル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18423363
#9350
10000
3000
M
155~165
82~90
70~78
ダークパープル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423379
#9350
10000
3000
L
160~170
86~94
74~82
ダークパープル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18423388
#9350
10000
3000
LL
165~175
90~98
78~86
ダークパープル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
18423397
#9350
10000
3000
3L
170~180
94~102
82~90
ダークパープル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423406
#9350
10000
3000
4L
175~185
102~110
90~98
ダークパープル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423415
#9350
10000
3000
S
150~160
78~86
66~74
ターコイズブルー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423424
#9350
10000
3000
M
155~165
82~90
70~78
ターコイズブルー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423433
#9350
10000
3000
L
160~170
86~94
74~82
ターコイズブルー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423449
#9350
10000
3000
LL
165~175
90~98
78~86
ターコイズブルー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
18423458
#9350
10000
3000
3L
170~180
94~102
82~90
ターコイズブルー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423467
#9350
10000
3000
4L
175~185
102~110
90~98
ターコイズブルー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423476
#9350
10000
3000
S
150~160
78~86
66~74
シトラスイエロー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423485
#9350
10000
3000
M
155~165
82~90
70~78
シトラスイエロー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423494
#9350
10000
3000
L
160~170
86~94
74~82
シトラスイエロー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18423503
#9350
10000
3000
LL
165~175
90~98
78~86
シトラスイエロー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18423519
#9350
10000
3000
3L
170~180
94~102
82~90
シトラスイエロー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18423528
#9350
10000
3000
4L
175~185
102~110
90~98
シトラスイエロー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください