曜日別特売

レインビート

レインビート - コヤナギレインビート - コヤナギレインビート - コヤナギレインビート - コヤナギ
(1件のレビュー)

合羽として必要な機能はしっかりと守りながらも
思い切ったコストダウンでコヤナギ最安値のレインスーツを実現。

材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途軽作業・レジャー材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ機能裏地メッシュ、内比翼耐水圧(mm)10000内容量1式
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18424054RB-25010000S155~16578~8666~74ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424063RB-25010000M160~17084~9272~80ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424079RB-25010000L165~17590~9878~88ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424088RB-25010000LL170~18096~10486~96ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424097RB-250100003L175~185102~11094~104ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424106RB-250100004L180~185108~116102~112ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424115RB-25010000S155~16578~8666~74シルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424124RB-25010000M160~17084~9272~80シルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424133RB-25010000L165~17590~9878~88シルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424149RB-25010000LL170~18096~10486~96シルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424158RB-250100003L175~185102~11094~104シルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424167RB-250100004L180~185108~116102~112シルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424176RB-25010000S155~16578~8666~74ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424185RB-25010000M160~17084~9272~80ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424194RB-25010000L165~17590~9878~88ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424203RB-25010000LL170~18096~10486~96ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424219RB-250100003L175~185102~11094~104ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424228RB-250100004L180~185108~116102~112ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18424237RB-25010000S155~16578~8666~74ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424246RB-25010000M160~17084~9272~80ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424255RB-25010000L165~17590~9878~88ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424264RB-25010000LL170~18096~10486~96ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424273RB-250100003L175~185102~11094~104ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424289RB-250100004L180~185108~116102~112ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18424246
2021-09-10
用途: 草叢などに行くとき
オフィスきひかサービス業

このお値段でこの品質は大大満足です!
ペラペラではなく裏メッシュがあり、シッカリ生地と思えるそれなりの厚さがあるので本当に花○です。
買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする