曜日別特売

エースガッツジャケット

エースガッツジャケット - コヤナギエースガッツジャケット - コヤナギエースガッツジャケット - コヤナギエースガッツジャケット - コヤナギエースガッツジャケット - コヤナギエースガッツジャケット - コヤナギエースガッツジャケット - コヤナギエースガッツジャケット - コヤナギ
(1件のレビュー)

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途現場・軽作業耐水圧(mm)20000機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工材質(裏地)ポリエステル100%トリコット内容量1着
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18424499AG-35JグレーM
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424508AG-35JグレーL
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424517AG-35JグレーLL
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424526AG-35Jグレー3L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424535AG-35Jグレー4L
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424544AG-35JネイビーM
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424553AG-35JネイビーL
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424569AG-35JネイビーLL
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424578AG-35Jネイビー3L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424587AG-35Jネイビー4L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424596AG-35JターコイズM
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424605AG-35JターコイズL
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424614AG-35JターコイズLL
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424623AG-35Jターコイズ3L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424639AG-35Jターコイズ4L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424648AG-35JイエローM
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424657AG-35JイエローL
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424666AG-35JイエローLL
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424675AG-35Jイエロー3L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424684AG-35Jイエロー4L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424693AG-35JパープルM
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424709AG-35JパープルL
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424718AG-35JパープルLL
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424727AG-35Jパープル3L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424736AG-35Jパープル4L
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18424508
2026-02-10
用途: 外仕事
その他業種

ボタン式が届き大変不便で仕方ない、真冬の外仕事で手がガチガチに冷えていると手の感覚が麻痺してボタンが留められない、トイレをする時に地獄。
前回購入の時はジッパー式だったので、これはないな、と思った。仕様が変更したなら記載して欲しいが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする