曜日別特売

エースガッツパンツ

エースガッツパンツ - コヤナギエースガッツパンツ - コヤナギエースガッツパンツ - コヤナギエースガッツパンツ - コヤナギエースガッツパンツ - コヤナギエースガッツパンツ - コヤナギ
(2件のレビュー)

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途現場・軽作業耐水圧(mm)20000機能裏面トリコット、二重袖、0.59mmPVC、ウェルダー加工材質(裏地)ポリエステル100%トリコット内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18424998AG-35PグレーM
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425007AG-35PグレーL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425016AG-35PグレーLL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425025AG-35Pグレー3L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425034AG-35Pグレー4L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425043AG-35PネイビーM
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425059AG-35PネイビーL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425068AG-35PネイビーLL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425077AG-35Pネイビー3L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425086AG-35Pネイビー4L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425095AG-35PターコイズM
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425104AG-35PターコイズL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425113AG-35PターコイズLL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425129AG-35Pターコイズ3L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425138AG-35Pターコイズ4L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425147AG-35PイエローM
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425156AG-35PイエローL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425165AG-35PイエローLL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425174AG-35Pイエロー3L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425183AG-35Pイエロー4L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425199AG-35PパープルM
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425208AG-35PパープルL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425217AG-35PパープルLL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
18425226AG-35Pパープル3L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425235AG-35Pパープル4L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: バイク
サービス業

サイズはそれほど大きくない、カッパとしてなら1サイズ大きくてもよいと思う
表地は厚みが十分あり、お尻の部分からの浸水もなさげだが、重くかさばる

対象商品 : 18425016
2025-02-01
用途: 通勤用

他社の撥水タイプ(耐水圧20000)のレインウェアだとサドルに溜まる雨水に耐えられず、到着時には股間が下着まで濡れた状態になってしまったがこの商品に替えてから今の所ズボンまで浸透することが無くなった。
但しゴワゴワして伸縮性も低いのでワンサイズ上を買ったほうが良かったかもしれない。
とはいえ自転車やバイクに乗る程度の運動量では問題にはならないので買って良かったと思う。
それともう一つ、出来れば黒やダークグレーみたいなもう少し暗い色があると嬉しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする