コヤナギ
エースガッツジャケットファスナー
ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。
材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途
現場・軽作業
耐水圧(mm)
20000
機能
裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー
材質(裏地)
ポリエステル100%トリコット
内容量
1着
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18425244
AG-35JF
グレー
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425253
AG-35JF
グレー
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425269
AG-35JF
グレー
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18425278
AG-35JF
グレー
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425287
AG-35JF
グレー
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425296
AG-35JF
ネイビー
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425305
AG-35JF
ネイビー
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425314
AG-35JF
ネイビー
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425323
AG-35JF
ネイビー
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425339
AG-35JF
ネイビー
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425348
AG-35JF
ターコイズ
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425357
AG-35JF
ターコイズ
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425366
AG-35JF
ターコイズ
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425375
AG-35JF
ターコイズ
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425384
AG-35JF
ターコイズ
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425393
AG-35JF
イエロー
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425409
AG-35JF
イエロー
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425418
AG-35JF
イエロー
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425427
AG-35JF
イエロー
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425436
AG-35JF
イエロー
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425445
AG-35JF
パープル
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425454
AG-35JF
パープル
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425463
AG-35JF
パープル
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425479
AG-35JF
パープル
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425488
AG-35JF
パープル
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください