コヤナギ
エースガッツパンツトファスナー
ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。
材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途
現場・軽作業
耐水圧(mm)
20000
機能
裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー
材質(裏地)
ポリエステル100%トリコット
内容量
1本
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18425497
AG-35PF
グレー
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425506
AG-35PF
グレー
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425515
AG-35PF
グレー
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425524
AG-35PF
グレー
3L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425533
AG-35PF
グレー
4L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425549
AG-35PF
ネイビー
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425558
AG-35PF
ネイビー
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425567
AG-35PF
ネイビー
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425576
AG-35PF
ネイビー
3L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425585
AG-35PF
ネイビー
4L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425594
AG-35PF
ターコイズ
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425603
AG-35PF
ターコイズ
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425619
AG-35PF
ターコイズ
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425628
AG-35PF
ターコイズ
3L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425637
AG-35PF
ターコイズ
4L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425646
AG-35PF
イエロー
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425655
AG-35PF
イエロー
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425664
AG-35PF
イエロー
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425673
AG-35PF
イエロー
3L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425689
AG-35PF
イエロー
4L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425698
AG-35PF
パープル
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425707
AG-35PF
パープル
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425716
AG-35PF
パープル
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425725
AG-35PF
パープル
3L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18425734
AG-35PF
パープル
4L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください