コヤナギ
カモフラレイン
ワークシーンはもちろん、レジャーに、日常に、様々なシーンで活躍出来る迷彩柄を採用。
二重袖、反射材、消臭といった機能も取り入れ、実用性も兼ね備えたレインウェア。
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
耐水圧(mm)
20000
機能
裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
内容量
1式
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18426197
CAMO
シルバーC
S
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426206
CAMO
シルバーC
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426215
CAMO
シルバーC
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426224
CAMO
シルバーC
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426233
CAMO
シルバーC
3L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18426249
CAMO
シルバーC
4L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426258
CAMO
シルバーC
5L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426267
CAMO
グリーンC
S
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426276
CAMO
グリーンC
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426285
CAMO
グリーンC
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426294
CAMO
グリーンC
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426319
CAMO
グリーンC
4L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426328
CAMO
グリーンC
5L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18426303
CAMO
グリーンC
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください