曜日別特売

EVAポンチョ

EVAポンチョ - コヤナギEVAポンチョ - コヤナギEVAポンチョ - コヤナギEVAポンチョ - コヤナギ
(3件のレビュー)

環境に優しいEVA素材。
コンパクトな収納ケースで持ち運びラクラク、突然の雨でも安心。

用途レジャー・アウトドアサイズF材質EVA幅(cm)132着丈(cm)114機能反射付き、外袋兼収納フード内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18426784P-03ライトブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18426793P-03ライトベージュ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18426784
2022-06-09
用途: 雨天時の自転車移動に
建設業・工事業

なかなか薄い生地だったので、ちょっと引っかかると破けてしまいました。もう少し丈夫なものに買い直しです。

3が参考にしています
対象商品 : 18426784
2020-10-06
用途: 資材の移動時
イトメン株式会社

予備品として購入。未使用ですのが、思っていたよりも薄いので直ぐに破れないかと、やや不安です。

対象商品 : 18426784
2019-07-22
用途: 外へのゴミ捨て時に作業着の上から着用

第一ボタンの位置が高すぎて首が苦しい。かといって第一ボタンを開けて着用すると首元がしまりない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする