レモラ
旋風 草刈チップソーまき付き防止
(1件のレビュー)
シャフトに草が絡まるのを防ぐ、巻付き防止刃付きで作業性UP!
用途
一般草刈・下刈用
材質
(台金) 炭素鋼
材質(チップ)
タングステンカーバイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18428175
34880
230
36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
18428184
34881
255
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください