曜日別特売

草刈チップソー ミニ

草刈チップソー ミニ - レモラ
(2件のレビュー)

小回り抜群の小径タイプ!

用途一般草刈り用材質(台金) 炭素鋼穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)185刃数(p)40材質(チップ)タングステンカーバイト内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1842825434910
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18428254
2020-09-05
用途: 栽培中の作物近くの除草
農・林・水産業

名前のとおり小回りがききます。ある程度生長した作物の株間の除草に使用しています。払う動作ができない作業なので〝触れれば切れる〟ようであれば、と望みます。

対象商品 : 18428254
2019-12-11
用途: 狭い場所の草刈り
建設業・工事業

狭い場所を刈るのには最適です。
切れ味も問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする