曜日別特売

滑り止めスパイクMT 1足

滑り止めスパイクMT 1足 - SU滑り止めスパイクMT 1足 - SU
(1件のレビュー)

【夏】…草刈りや山菜採りに!! 【冬】…雪道での転倒防止に

用途7本のスパイクで斜面や雪面で滑りを防止!!材質TPR、ナイロン、鉄サイズ(cm)23~27.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18428297FM-44MT
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18428297
2023-12-12
用途: 普段から持ち歩き
金融・保険業

未だ雪降っても道が凍っていないので使ってません。ただ、ベルトひと巻きでコンパクトなので、カバンに入れて、万一に備えて持ち歩きます。大昔、東京で大雪降って積もり帰宅時に革靴で滑って前進出来ない難儀がありました。最近では、そんな大雪が東京に降ることは無いでしょうが、そこは「万が一」として、準備します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする