曜日別特売

プレユーロックス

プレユーロックス - 太平洋マテリアル
(1件のレビュー)

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、
石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。
プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、
コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。

用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)タイププレミックス型温度範囲(℃)5~35危険物の類別非危険物混水量(L/袋)4.5練り量(L)13内容量1袋(25kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18429724-
4,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18429724
2018-12-28
用途: 鉄骨下部の充填に使用
株式会社武田工務店建設業・工事業

流動性もよく鉄骨ベース下にうまく充填をすることが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする