住友大阪セメント
フィルコンR
(1件のレビュー)
用途
耐震補強、支承交換、一般的なグラウト工事に
圧縮強度(N/mm
2
)
1日:25、3日:40、28日:60
使用量
【1m
3
当たり】1875kg(75袋)
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18429749
-
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません