曜日別特売

スティック

スティック - ハイポネックススティック - ハイポネックス

土にさし込むだけ!
ハンギングバスケットに最適です
植物の生育に必要なチッソ・リンサン・カリを含む棒状の肥料で、株を充実させ、花つきを良くします。
土にさし込むだけで、肥料効果が約2ヵ月間持続します。
ほとんど臭いもなく清潔で、鉢やプランター、ハンギングバスケットに最適です。

適合作物観葉植物・草花類・鉢花類・ハンギングバスケットなど成分N-P-K=8-3-4使用方法約2ヵ月ごとに、新しいスティックをさし込んでください。質量(g)53名称ステックス1号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×109登録保証輸第5889号内容量1箱(35g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18429469-53
390
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする