フェローズ
オートフィードシュレッダー
高速オートフィードモデル
消費電力(W)
400
細断寸法(mm)
マイクロカット4×38
投入口幅(mm)
230
ゴミ袋サイズ
90L
細断形状
クロスカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
細断可能物
ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
連続使用時間(分)
細断枚数
ダストボックス容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430004
4964301
32
350C
45
最大:12枚(手差し)、定格:10枚(手差し)
68
¥
224,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18430029
4963301
34
550C
60
最大:14枚(手差し)、定格:12枚(手差し)
83
¥
249,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。