フェローズ
オフィスシュレッダー (搬入設置込み)
投入枚数最大32枚、連続運転
消費電力(W)
1200
連続使用時間(分)
連続
細断枚数
最大:32枚、定格:30枚
細断速度
4.4m
細断寸法(mm)
クロスカット3.9×30
ゴミ袋サイズ
150L以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
リバース機能
あり
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
ダストボックス容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
投入口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430056
4692001
67
425Ci-2
114
560×510×950
305
¥
567,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18430065
4693001
81
485Ci-2
132
635×510×950
407
¥
615,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。