フェローズ
デスクサイドシュレッダー B-151C
最大17/16枚細断、さらにCD/DVDにも対応。マルチに使えるコンパクトモデル。
ダストボックス容量(L)
21
細断可能物
ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)
11
消費電力(W)
300
連続使用時間(分)
10
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.2/2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×260×565
細断寸法(mm)
クロスカット4×36
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
17/16枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×260×565
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
17/16枚
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430144
3419201
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください