電波目覚まし時計夜間自動点灯ライト付

電波目覚まし時計夜間自動点灯ライト付 - リズム(旧:リズム時計工業)電波目覚まし時計夜間自動点灯ライト付 - リズム(旧:リズム時計工業)
(2件のレビュー)

夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。

機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書シルバーメタリック/白質量(g)280使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと)本体寸法(mm)125×121×73表示方式アナログ使用電池単3アルカリ電池×3個表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒電池寿命約1年アラーム電波時計スヌーズ夜間秒針停止内容量1台
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184302664RL432-019
7,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 日常生活
サービス業

これまで使っていた時計も夜間暗いところで常時点灯する時計でしたが、文字盤が黒のため、時刻を見間違えることがありました。そこで、新しい時計に買い替えることにしましたが、この時計は文字盤が白で見やすいです。

対象商品 : 18430266
2024-07-12
用途: 夜中も時刻が確認できる

今までの時計は、長針と短針の大きさの差が小さかったので、時刻がわかりにくかったのでが、この時計は区別がつきやすい。夜、常に点灯するのが目障りかと思ったが、そうでもなかった。ただし、ある程度明るくて文字盤が見える時でも点灯しているので、本当に暗い時だけに点灯してくれるともっとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする