リズム(旧:リズム時計工業)
目覚まし時計 電子音
残照機能ライト付、電子音アラームの電波目覚まし時計。
機能
アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え
付属品
単3マンガン乾電池×1個、取扱説明書・保証書
色
グレー
質量(g)
260
使用温度範囲(℃)
‐10~50(結露なきこと)
本体寸法(mm)
115×138×64
表示方式
アナログ
使用電池
単3マンガン乾電池×1個
表示精度
(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒
電池寿命
約1年
アラーム
○
電波時計
○
内容量
1台
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
※黒マンガン乾電池が入手できない時は単3形アルカリ電池を使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430327
4RL434-008
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください