カレンダー・温湿度計付きの電波(置き掛け兼用)時計です。木目仕上げの濃いブラウンカラーがシックで高級感のある雰囲気を演出します。
用途【機能】カレンダー、日付表示・温湿度表示・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能、12/24表示切替【付属品】木ねじ×1個、保証書・取扱説明書 【材質】プラスチック枠 【本体寸法(mm)】157×240×40 【色】濃茶(ブラウン) 【質量(g)】430 【種類】掛け・置き兼用時計【表示方式】デジタル【使用電池】マンガン単三電池2本使用(別売) 【電池寿命】約1年機能・カレンダー表示・温湿度表示・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品木ねじ×1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)157×240×40色濃茶(ブラウン)質量(g)430種類掛け・置き時計本体寸法(mm)157×240×40表示方式デジタル使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計○電池寿命約1年カレンダー付き日付表示○電波時計〇温度計○12/24表示切替○内容量1台