曜日別特売

電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付

電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付 - リズム(旧:リズム時計工業)電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付 - リズム(旧:リズム時計工業)電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付 - リズム(旧:リズム時計工業)
(1件のレビュー)

デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。

機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式付属品電池×2個、保証書、取扱説明書質量(g)290本体寸法(mm)117×173×57表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計アラーム温度計12/24表示切替内容量1台
注意
※単3形アルカリ乾電池を使用することができます。他の種類と混ぜて使用しないでください。
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184305558RZ151-003
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18430555
2018-08-20
用途: 工場の事務室

もう少し大きい方が良かったのですが、お値段とか形とかでこちらにしました。電波時計なので仕方のないことですが、日にち温度など、もう少し大きいものにすればよかったと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする