カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計

カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)

カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。

機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)148×240×31茶色(ブラウン)質量(g)390種類掛け・置き時計本体寸法(mm)148×240×31表示方式デジタル使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184306348RZ188-006
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする