リズム(旧:リズム時計工業)
カレンダー・温湿度計付き電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ ソーラー電源タイプ
カレンダー・温湿度表示の付いたマルチタイプの掛け置き兼用電波時計です。不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源。
機能
・ソーラー電源・温度表示・湿度表示・時刻/カレンダー表示切り替え機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品
リチウム電池CR2477(お試し用)×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
188×299×28
色
白(ホワイト)
質量(g)
780
種類
掛け・置き時計
本体寸法(mm)
188×299×28
表示方式
デジタル
使用電池
ソーラー電源+ボタン型電池CR2477
湿度計
○
電池寿命
約5年
アズワン品番
64-8392-64
カレンダー
付き
グリーン購入法
適合
日付表示
○
電波時計
〇
温度計
○
ソーラー充電
○
12/24表示切替
○
内容量
1台
注意
※コイン型電池使用
※アラーム付ではありません。
※ソーラーセルは室内用ですので直接太陽光などの強い光を受けると性能が低下します。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430643
8RZ189-003
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください