カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ

カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ - リズム(旧:リズム時計工業)カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ - リズム(旧:リズム時計工業)カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ - リズム(旧:リズム時計工業)
(1件のレビュー)

カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。

機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)279×407×24質量(kg)1.2シルバー質量(g)1200種類掛け・置き時計本体寸法(mm)279×407×24表示方式デジタル使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)湿度計電池寿命約3年カレンダー付き日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184306778RZ199-019
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: オフィスの壁掛け時計として使用します
運輸・通信業

これまで使用していたものと同じものを購入しました。簡単な操作で20分ほどで時刻を合わせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする