曜日別特売

高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ

高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - リズム(旧:リズム時計工業)

高精度温度湿度計付きの大型掛置兼用デジタル電波時計です。

機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品お試し電池×2個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)207×330×28白(ホワイト)質量(g)730種類掛け・置き時計本体寸法(mm)207×330×28表示方式デジタル使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計電池寿命約1年カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184306868RZ200-003
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする