リズム(旧:リズム時計工業)
目覚まし時計夜間自動点灯ライト付
電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能
暗くなると自動で点灯、集光樹脂文字板、お試し用マンガン電池同梱
付属品
お試し電池×3個、保証書、取扱説明書
色
19シルバーメタリック色(集光樹脂)
質量(g)
250
本体寸法(mm)
119×126×69
表示方式
アナログ
使用電池
単3アルカリ乾電池×3個または単3マンガン乾電池×3個
アラーム
○
スヌーズ
○
夜光(蓄光)
○
ライト機能
○
内容量
1台
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18431097
8RE666SR19
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください