曜日別特売

置時計

置時計 - リズム(旧:リズム時計工業)

電子音クオーツ目覚まし電波時計

機能クオーツ置時計、アラーム付、飾り振子付(文字板右側と下のクマが、それぞれ上下、左右に揺れます)付属品単2マンガン乾電池×1個、保証書、取扱説明書金色仕上(白)質量(g)540本体寸法(mm)180×200×90表示方式アナログ使用電池単2マンガン乾電池×1個アラーム内容量1台
注意
※単2形アルカリ乾電池を使用することができます。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
184311154SE504SR18
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
2026
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする