リズム(旧:リズム時計工業)
電波デジタル時計
(1件のレビュー)
デジタル電子目覚まし電波時計
機能
電波めざまし時計 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付:2~3秒間)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)
付属品
電池×2個、保証書、取扱説明書
質量(g)
200
本体寸法(mm)
99×139×50
使用電池
単3マンガン乾電池×2個
カレンダー
付き
内容量
1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※電池はアルカリ乾電池を使用することができます。同じ種類の電池を2個セットで入れてください。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アラーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18431386
8RZ167SR38
ベージュパール色
○
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
18431368
8RZ167SR03
白パール色
付き
¥
3,500
取扱い終了
18431377
8RZ167SR13
ピンクパール色
付き
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください