電波デジタル時計

電波デジタル時計 - リズム(旧:リズム時計工業)
(1件のレビュー)

掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計

機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書グレー本体寸法(mm)125×170×29表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ12/24表示切替内容量1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184314478RZ168SR08
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18431447
2020-08-17
用途: 保育園の玄関(登園・降園時間の確認)
教育・研究機関

シンプルなデザインでわかりやすい。
以前使っていたシチズンのものとほぼ同じ大きさ・ほぼ同じデザインなので違和感がない。
電波時計であり、時刻が正確なので、パソコンの登降園システムの記録時刻と異なることがない。
サブ表示として、温度・湿度もあって便利である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする