エスケー化研
アーキフロアーEH
主成分
特殊エポキシ樹脂
適合
下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)
タイプ
艶有
希釈剤
EHシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/セット)
コーティング工法:43、防滑工法:25
塗付量(kg/m
2
)
コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
全13種類を絞り込む
色
選択してください
NO.74
NO.78
NO.79
NO.86
NO.87
NO.88
NO.89
内容量
1セット(5kg)
1セット(15kg)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18431797
‐
1セット(15kg)
NO.86
15L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431806
‐
1セット(5kg)
NO.86
5L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18431815
‐
1セット(15kg)
NO.87
15L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431824
‐
1セット(5kg)
NO.87
5L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18431833
‐
1セット(15kg)
NO.89
15L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431849
‐
1セット(5kg)
NO.89
5L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18431858
‐
1セット(15kg)
NO.74
15L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431867
‐
1セット(5kg)
NO.74
5L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18431876
‐
1セット(15kg)
NO.88
15L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431885
‐
1セット(5kg)
NO.88
5L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18431894
‐
1セット(5kg)
NO.78
5L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18431903
‐
1セット(15kg)
NO.79
15L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18431919
‐
1セット(5kg)
NO.79
5L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465