アーキフロアーEH無溶剤

アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研
適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主成分
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184319281セット(18kg)NO.86エポキシ樹脂18L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184319371セット(6kg)NO.86エポキシ樹脂6L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
184319461セット(18kg)NO.87エポキシ樹脂18L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184319551セット(6kg)NO.87エポキシ樹脂6L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
184319641セット(18kg)NO.89エポキシ樹脂18L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184319731セット(6kg)NO.89エポキシ樹脂6L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
184319891セット(18kg)NO.74エポキシ樹脂18L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184319981セット(6kg)NO.74エポキシ樹脂6L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
184320071セット(18kg)NO.88エポキシ樹脂18L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184320161セット(6kg)NO.88エポキシ樹脂6L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
184320251セット(18kg)NO.78エポキシ樹脂18L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184320341セット(6kg)NO.78エポキシ樹脂6L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
184320431セット(18kg)NO.79エポキシ樹脂18L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184320591セット(6kg)NO.79エポキシ樹脂6L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする