アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研
希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主成分
塗付量(kg/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18432068-1セット(6kg)NO.89エポキシ樹脂1.3(平滑工法)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
184320771セット(18kg)NO.86エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184320861セット(6kg)NO.86エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
184320951セット(18kg)NO.87エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184321041セット(6kg)NO.87エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
184321131セット(18kg)NO.89エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184321291セット(6kg)NO.89エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
184321381セット(18kg)NO.74エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184321471セット(6kg)NO.74エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
184321561セット(18kg)NO.88エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184321651セット(6kg)NO.88エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
184321741セット(18kg)NO.78エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184321831セット(6kg)NO.78エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
184321991セット(18kg)NO.79エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
184322081セット(6kg)NO.79エポキシ樹脂平滑工法:1.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする