曜日別特売

防水ケース スマホ用 ハンドホールドベルト付き JIS保護等級 IP45

防水ケース スマホ用 ハンドホールドベルト付き  JIS保護等級 IP45 - エレコム

水、砂、汚れからスマートフォンを守る!自撮りしやすいハンドル付きタイプ。
JIS保護等級 IP45相当の防水・防塵を実現するスマートフォン用防水・防塵ケースAQUA PROOF。
ケースを装着したままタッチパネルの操作や写真、動画撮影が可能です。

用途キッチンやレジャーに最適対応機種5.5インチ以下のスマートフォンタイプスリーブ・ポーチ型特性IP45相当防水・防塵付属品ネックストラップ材質(本体)PVC 、(ネックストラップ)ポリエステルサイズL収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約75×12×152内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18438614P-WPSS02BKブラック
オープン
取扱い終了
18438623P-WPSS02BUブルー
オープン
取扱い終了
18438639P-WPSS02PNDディープピンク
オープン
取扱い終了
18438648P-WPSS02PNLライトピンク
オープン
取扱い終了
18438657P-WPSS02WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする