勘定科目印 単品(損失の部)

勘定科目印 単品(損失の部) - サンビー勘定科目印 単品(損失の部) - サンビー勘定科目印 単品(損失の部) - サンビー勘定科目印 単品(損失の部) - サンビー勘定科目印 単品(損失の部) - サンビー勘定科目印 単品(損失の部) - サンビー勘定科目印 単品(損失の部) - サンビー勘定科目印 単品(損失の部) - サンビー
(35件のレビュー)

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

ブルー本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)タイプ損失の部RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全122種類を絞り込む
文字内容
122種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24091908KS-003-401経費
200
199
219(税込)
当日出荷
24091926KS-003-402給料
200
199
219(税込)
当日出荷
24091944KS-003-403給料手当
200
199
219(税込)
当日出荷
24091962KS-003-404賃金
200
199
219(税込)
当日出荷
24091987KS-003-405工貸
200
199
219(税込)
当日出荷
24092005KS-003-408賞与
200
199
219(税込)
当日出荷
24092023KS-003-409役員給料
200
199
219(税込)
当日出荷
24092048KS-003-410役員報酬
200
199
219(税込)
当日出荷
24092066KS-003-411支払手数料
200
199
219(税込)
当日出荷
24092084KS-003-412販売手数料
200
199
219(税込)
当日出荷
24092102KS-003-413一般管理費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092127KS-003-417運賃
200
199
219(税込)
当日出荷
24092136KS-003-418運搬費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092154KS-003-419荷造包装費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092172KS-003-420荷造運賃
200
199
219(税込)
当日出荷
24092197KS-003-421衛生費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092215KS-003-422諸税公課
200
199
219(税込)
当日出荷
24092233KS-003-423租税公課
200
199
219(税込)
当日出荷
24092258KS-003-424公租公課
200
199
219(税込)
当日出荷
24092276KS-003-425寄付金
200
199
219(税込)
当日出荷
24092294KS-003-427光熱費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092312KS-003-428ガソリン代
200
199
219(税込)
当日出荷
24092337KS-003-429燃料費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092355KS-003-430水道光熱費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092373KS-003-432地代家賃
200
199
219(税込)
当日出荷
24092398KS-003-433通信費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092416KS-003-434電話料
200
199
219(税込)
当日出荷
24092434KS-003-435出張旅費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092452KS-003-436旅費交通費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092477KS-003-437交際接待費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092495KS-003-438広告宣伝費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092513KS-003-439外註加工費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092538KS-003-440福利厚生費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092556KS-003-441法定福利費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092574KS-003-442雑損
200
199
219(税込)
当日出荷
24092592KS-003-443雑損失
200
199
219(税込)
当日出荷
24092617KS-003-444営業費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092635KS-003-445出張手当
200
199
219(税込)
当日出荷
24092653KS-003-446組合費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092678KS-003-447事務費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092696KS-003-448消耗品費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092714KS-003-450事務用品費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092732KS-003-452備品費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092757KS-003-453新聞図書費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092775KS-003-454会議費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092793KS-003-455動力費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092818KS-003-456賃借料
200
199
219(税込)
当日出荷
24092836KS-003-457印刷費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092854KS-003-458図書印刷費
200
199
219(税込)
当日出荷
24092872KS-003-459修繕費
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 事務作業
株式会社 山公地産建設業・工事業

押しやすく、押した文字も鮮明にです。
色も水色でかわいく、事務作業がはかどります。

対象商品 : 24092513
2025-11-17
用途: 出納帳に便利なハンコ
有限会社松川工務店建設業・工事業

近くに事務用品店舗が少なくなって、ゴム印の入手が困難になってきているので、コチラの製品は非常に助かります。

1が参考にしています
2024-09-21
用途: 出納簿
有限会社辰野製作所製造業

以前使用していたものの印面が朽ちてきたので購入しました。持ち手がプラなので、汚れたらふき取ることができてよかったです。

対象商品 : 24092818
2023-09-20
用途: 仕訳用
株式会社キュアドリームその他業種

帳簿仕訳用に使用しています。多種類あり値段が安く重宝しています

対象商品 : 24092233
2023-02-18
用途: 領収書の整理に使用
アネスト設計室その他業種

押しやすく文字もはっきりしていてきれいです。ハンコには要望はありませんが、購入ページで希望があります。購入ページがまたがっている時にページごとに購入しておかないとチェックが消えてしまっていて最初からやり直しになったので教えてほしかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 24094157
2023-07-10
用途: 会計事務
有限会社佐藤石油

安価でたいへん満足しています。もう少し耐久性があれば申し分ないです。

対象商品 : 24092136
2022-04-25
用途: 帳面つけに使います

安くって良かったです。結構消耗品でいたみます。
また注文させて頂きます。

対象商品 : 24092355
2022-01-31
用途: 家計簿に記入

家計簿の支出費目記入のときに使います。
手書きだとなかなかきれいに記入整理が出来ません。
活字印だと気分も上がります。Very Good!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする