ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ - フジ矢ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ - フジ矢ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ - フジ矢
(2件のレビュー)

腰回りにフィットする分離型ベルト通し採用。
底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。
前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。
サイドポケットには230ミリの水平器を収納可能です。

用途電気工事に特化した腰袋です。材質(本体)幅(mm)170高さ(mm)230質量(g)550タイプスタンダード奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18439628WB-12
6,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439628
2024-01-22
用途: 電気工事
伊藤電気工事建設業・工事業

軽くてポケットも多い点はグッドです
材質がもう少し柔らかければよかった

対象商品 : 18439628
2022-08-08
用途: 通常の電気工事作業時
有限会社石田電気工事建設業・工事業

前面のポケットがたくさん有って有効活用できるのです
1段目のインナーポケットは使い勝手が良いですが
1段目の幅があと4~5cm広くしてくれれば私的には100点です
スケールと材料や金物を入れると拳が入りずらいですそれが非常に残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする