フジ矢
ウエストラインシリーズ ペンチホルダー
用途
ペンチまたはニッパーの1丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。
形状
ペンチ1丁差し
幅(mm)
90
高さ(mm)
280
質量(g)
130
アズワン品番
64-3209-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18439664
PN-11
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください