ショート反射安全ベスト

ショート反射安全ベスト - TAKAGI(高儀)ショート反射安全ベスト - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)

面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ。
氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。

用途夜間作業や道路上での安全確保にサイズフリー付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ幅(cm)反射テープ:約7色(本体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18442446-シルバー
820
699
769(税込)
当日出荷
18442455-イエロー
820
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18442446
2023-03-04
用途: 通常作業時
サービス業

タカギさんのものはとても安価で視認性が良く安全に作業できます。

対象商品 : 18442446
2019-10-15
用途: 夜間の二輪乗車業務に使用

安全のため夜間の二輪乗車に使用しています
ショート丈なので、スッキリ動きやすいです。
収納袋がついています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする