曜日別特売

反射安全ベスト

反射安全ベスト - TAKAGI(高儀)

面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。

用途夜間作業や道路上での安全確保にサイズフリー付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ幅(cm)反射テープ:約7テープ地色シルバー色(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18442464-
880
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする