TAKAGI(高儀)
反射安全ベスト
面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
動きやすいタスキ型。
氏名・会社名・血液型記入タグ、収納袋付き。
用途
夜間作業や道路上での安全確保に
サイズ
フリー
付属品
氏名・会社名・血液型記入タグ、収納袋
タイプ
タスキ型
幅(cm)
反射テープ:約6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18442489
-
シルバー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
18442498
-
イエロー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください