TAKAGI(高儀)
反射安全ベスト
面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
氏名・会社名・血液型記入タグ、収納袋付き。
用途
夜間作業や道路上での安全確保に
サイズ
フリー
付属品
氏名・会社名・血液型記入タグ、収納袋
幅(cm)
反射テープ:約7
テープ地色
シルバー
色(本体)
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18442507
-
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください